パイプマシンZシリーズ F80AZ

パイプマシンZシリーズ F80AZ - REX(レッキス工業)パイプマシンZシリーズ F80AZ - REX(レッキス工業)

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)
自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。
ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。
別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。
使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。

用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])31トラスコ品番448-9322質量(kg)63ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86149734F80AZ
372,000
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする