曜日別特売

ボルトチェーザ MC M14ー16

ボルトチェーザ MC M14ー16 - REX(レッキス工業)

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。

用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4771質量(g)710寸法手動切上M14ー16内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86150041MCM1416-
18,90016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06698627MCM1416【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
18,90016,980
8,998
アウトレット
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする