REX(レッキス工業)
マンティス180用ノコ刃 グリットソー
刃物の先端に砥粒をコーティングした刃物です。
用途
モルタルライニング鋳鉄管、耐火二層管の切断
トラスコ品番
809-4646
適合機種
マンティス180WA・180WS
材質
グリットソー
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1625
質量(kg)
1.1
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86150215
475220
¥
37,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください