曜日別特売

脚付パイプバイス VL1ーL

脚付パイプバイス VL1ーL - REX(レッキス工業)

しっかり締め付け耐久性に優れています。

用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4807質量(kg)14高さ(mm)1035~1125タイプ脚付きバイス適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86150452VL1L
39,800
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする