曜日別特売

固定GV・BEVダイヘッド65Aー80A

固定GV・BEVダイヘッド65Aー80A - REX(レッキス工業)

バイトを替える事で溝入れ加工、外面取加工ができます。

用途溝入れ加工、外面取加工用ダイヘッドトラスコ品番809-4588適合機種S80A、NS80A、N100A質量(kg)8寸法(inch)2.1/2-3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86150477292036
163,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする