曜日別特売

固定ナライ式ダイヘッド APD65Aー80A(HSS刃付)

固定ナライ式ダイヘッド APD65Aー80A(HSS刃付) - REX(レッキス工業)

規定の管用テーパおねじが加工できます。

用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4760適合機種S80A、S80A3セット内容チェーザ(APCHSS65A-80A)×1質量(kg)7寸法ステン用固定倣い自動切上2 1/2ー3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86150513APD65A80AHSS
148,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする