REX(レッキス工業)
自動切上ダイヘッド AD15Aー20A(HSS刃付)
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途
ねじ切り作業
トラスコ品番
809-4756
適合機種
S(N)40A3、NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A
セット内容
チェーザ(ACHSS15A-20A)×1
質量(kg)
6.7
寸法
ステン自動切上1/2ー3/4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86150556
AD15A20AHSS
¥
124,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください