REX(レッキス工業)
自動切上ダイヘッド AD65Aー80A(HSS刃付)
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途
ねじ切り作業
トラスコ品番
809-4759
適合機種
NS(S)80A3、N100A
セット内容
チェーザ(ACHSS65A-80A)×1
質量(kg)
7.5
寸法
ステン自動切上2 1/2ー3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86150583
AD65A80AHSS
¥
140,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください