自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150A

自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150A - REX(レッキス工業)

2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。
低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。
100V/200V切替スイッチ付きです。

用途水道、ガス管のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド・チェーザ付きトラスコ品番852-0413セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1全長(mm)930質量(kg)170全幅(mm)680全高(mm)590ねじ切り能力65~150標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86150592150A
1,880,000
1,698,000
1,867,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする