REX(レッキス工業)
自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。
2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。
100V/200V切替スイッチ付きです。
用途
水道、ガス管等のねじ切り作業
消費電力(W)
750
電源(V)
100/200
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24/9(60Hz)
仕様
ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式
トラスコ品番
852-0503
セット内容
アジャスター付き。、オプションで90~110Lのゴミ袋をかけれるフレームがあります。
全長(mm)
705
質量(kg)
93
全幅(mm)
465
全高(mm)
505
ねじ切り能力
15~80
標準消費電力料金(50Hz)
16.5円/h
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86150601
90A3
¥
750,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません