自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3(ステンレス管仕様)

自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3(ステンレス管仕様) - REX(レッキス工業)自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3(ステンレス管仕様) - REX(レッキス工業)

二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)

用途ステンレス鋼管のねじ切り作業消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])31トラスコ品番448-9314質量(kg)65ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86150626F80A3SUS
745,000
699,800
769,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする