REX(レッキス工業)
手動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A
二重絶縁ブレーキ付モーターを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途
水道・ガス管のねじ切り
トラスコ品番
448-9292
質量(kg)
64
電源(V)
AC100
消費電力(W)
600
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
31
ねじ切り能力
15A~80A(1/2B~3B)
電源コード(m)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86150714
F80A
¥
582,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません