REX(レッキス工業)
超硬カッター付パイプマシン N100AーTC
効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。
100V/200V切替スイッチ付き。
超硬カッタ付です。
用途
水道、ガス管等のねじ切り作業
消費電力(W)
750
電源(V)
100/200
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13・24・43
トラスコ品番
852-0522
セット内容
自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚、超硬カッタ×1台
全長(mm)
873
質量(kg)
123
全幅(mm)
635
全高(mm)
558
ねじ切り能力
15A~100A(1/2B~4B)
標準消費電力料金(50Hz)
16.5円/h
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86151012
N100ATC
¥
1,200,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください