REX(レッキス工業)
超硬カッタ付パイプマシン 150AーTC
2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。
低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。
100V/200V切替スイッチ付きです。
用途
水道、ガス管のねじ切り作業
消費電力(W)
750
電源(V)
100/200
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7・22
仕様
ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ/超硬カッタ付
トラスコ品番
852-0414
セット内容
ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1
全長(mm)
930
質量(kg)
170
全幅(mm)
680
全高(mm)
590
ねじ切り能力
65~150
標準消費電力料金(50Hz)
16.5円/h
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86151046
150ATC
¥
1,980,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません