REX(レッキス工業)
超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTC
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。
小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
用途
水道・ガス管のねじ切り
消費電力(W)
500
電源(V)
AC100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
56
仕様
超硬カッタ付
トラスコ品番
852-0554
セット内容
自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台
全長(mm)
540
質量(kg)
32
全幅(mm)
345
全高(mm)
355
ねじ切り能力
15A~40A
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86151064
S40A3TC
¥
500,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません