TOKIO(藤沢工業)
TOKIO スタッキングチェア アイボリー
トラスコ品番
120-1055
質量(kg)
3
種類
スタッキングチェア
張地
ビニールシート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
427×430
座幅(mm)
360
座高(mm)
425
材質(脚)
Φ19.1mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ)
材質(座面)
合板/ウレタンフォーム
座奥行(mm)
315
スタッキング
可
色(座面)
アイボリー
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86152254
FSC120IV
425
360×315
3
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません