TOKIO(藤沢工業)
TOKIO スタッキングチェア ブラウン
種類
スタッキングチェア
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86152333
FSC120BR
ブラウン
425
360×315
3
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86152342
FSC15TL
ブラウン
-
-
4
¥
12,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。