TOKIO(藤沢工業)
TOKIO パイプ椅子 シリンダ機能付 塗装スチールパイプ 青
こんなお得な商品も!
パイプ椅子 折りたたみ式
モノタロウ
¥
9,998
税込
¥
10,998
(43)
仕様
連結樹脂付
トラスコ品番
122-3111
材質
背・座/ハードボード・ウレタンフォーム、脚フレーム/Φ19.1スチールパイプ・紛体塗装
質量(kg)
4.4
種類
折りたたみ椅子
張地
ウレタンレザー張り
パイプ径(Φmm)
19.1
座幅(mm)
370
座幅×座奥×座高(mm)
370×370×424
座高(mm)
424
座奥行(mm)
370
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86155885
CF100T
ブルー
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません