TOKIO(藤沢工業)
TOKIO ミーティングチェア キャスター脚肘付 ノワール
張地
ポリエステル
材質(フレーム)
Φ25.4スチールパイプ/クロムメッキ
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86157933
FSQK4ANOR
ノワール
542×605×800
9.4
¥
67,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86157915
FSBK4ANOR
ノワール
542×589×757
8.4
¥
42,500
取扱い終了
86157924
FSFK4ANOR
ノワール
615×597×836
9.6
¥
47,700
取扱い終了
86157942
FSZK4ANOR
ノワール
538×567×783
7.5
¥
39,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。