曜日別特売

TOKIO ミーティングチェア ステンレス脚 クリアブルー

TOKIO ミーティングチェア ステンレス脚 クリアブルー - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア ステンレス脚 クリアブルー - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア ステンレス脚 クリアブルー - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア ステンレス脚 クリアブルー - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア ステンレス脚 クリアブルー - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア ステンレス脚 クリアブルー - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア ステンレス脚 クリアブルー - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア ステンレス脚 クリアブルー - TOKIO(藤沢工業)
種類ミーティングチェア色(座面)クリアブルー内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
全10種類を絞り込む
幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86158782FNS20CBL488×525×7604343.64883.6
34,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86158791FSC15SCBL495×540×7504353.74953.7
31,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86158807FSC25SCBL495×540×750-44954
32,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86158816FSC30CBL520×530×802-4.25204.2
45,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86158825FSC45CBL422×416×8624374.44224.4
48,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86158834FSC50CBL422×416×8624374.54224.5
50,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86158843NFSBS20CBL514×532×7984384.15144.1
43,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86158861NFSGS20CBL514×532×7984384.15144.1
43,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86158852NFSBS30CBL514×532×7984384.35144.3
38,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
86158877NFSGS30CBL514×532×7984384.35144.3
38,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする