TOKIO(藤沢工業)
TOKIO ミーティングチェア パネル脚 クリアブルー
幅(mm)
450
質量(kg)
18.3
高さ(mm)
867
種類
ミーティングチェア
奥行(mm)
440
キャスター
あり
材質(キャスター)
Φ50ウレタン双輪キャスター
張地
再生PET
肘掛
あり
材質(フレーム)
19角スチールパイプ/焼付塗装
座高(mm)
440
材質(脚)
合板/ウレタンフォーム
材質(座面)
PP樹脂成型品
全幅×全奥行×全高×肘高(mm)
560×630×867×640
アズワン品番
64-7273-11
材質(背)
PP樹脂成型品
色(座面)
クリアブルー
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86159762
FMPKP4CBL
440
18.3
¥
143,900
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません