TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 ライトグリーン

TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 ライトグリーン - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 ライトグリーン - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 ライトグリーン - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 ライトグリーン - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 ライトグリーン - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 ライトグリーン - TOKIO(藤沢工業)
種類ミーティングチェア内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86160636FNM10LGNライトグリーン-434413×4004
21,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86160645FNM10TLGNライトグリーン542×580×760434-5.5
49,100
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86160654FSC15MLGNライトグリーン495×430×750435390×4304.4
23,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86160663FSC25MLGNライトグリーン495×540×750--4.4
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86160672NFSBM20LGNライトグリーン514×532×798438-4.1
34,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86160697NFSGM20LGNライトグリーン514×532×798438-4.1
34,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86160681NFSBM30LGNライトグリーン514×532×798438-4.3
30,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
86160706NFSGM30LGNライトグリーン514×532×798438-4.3
30,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする