曜日別特売

TOKIO ミーティングチェア メッキ脚肘付 ライトグリーン

TOKIO ミーティングチェア メッキ脚肘付 ライトグリーン - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア メッキ脚肘付 ライトグリーン - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア メッキ脚肘付 ライトグリーン - TOKIO(藤沢工業)
仕様連結プラパート種類ミーティングチェア張地再生PET内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86161065FNM10ALGNライトグリーン578×525×7604.8あり
31,900
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86161074FSC15MALGNライトグリーン573×540×7504.9PP樹脂成型品
32,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86161083FSC25MALGNライトグリーン573×540×7505.1PP樹脂成型品
32,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする