曜日別特売

TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 オレンジ

TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 オレンジ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 オレンジ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 オレンジ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 オレンジ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 オレンジ - TOKIO(藤沢工業)
(2件のレビュー)
種類ミーティングチェア色(座面)オレンジ内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
張地
8種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
質量(kg)
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86162036FNT10OR488×525×7604344.24.2再生PET
19,500
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86162045FSC15TOR495×540×7504354.24.2再生PET
21,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86162054FSC25TOR573×540×750-4.44.4再生PET
21,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86162063NFSBT20OR514×532×7984384.14.1背ヌード、色グレー/座ネット、色ブラック
31,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86162081NFSGT20OR514×532×7984384.14.1背ヌード、色グレー/座ネット、色ブラック
31,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86162072NFSBT30OR514×532×7984384.34.3背布/再生PET/座ネット、色ブラック
28,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
86162097NFSGT30OR514×532×7984384.34.3背布/再生PET/座ネット、色ブラック
28,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
86162106NSC20LOR479×504×798-3.83.8ビニールレザー
9,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86162045
2021-04-26
用途: 脱衣場での様々な作業
イムラ設計

大変安定感があり安全に作業ができます。
また、座りごごちも申し分ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 86162106
2020-05-14
用途: 会議、打ち合わせで使用
日本メッキ工業株式会社

最悪です。
同じ品番のものを6脚購入したのですが、背もたれが白と黒が混ざって納品されました。写真は黒でしたので当然すべて黒が納品されると思っていましたが、背もたれ色は任意なのでしょうか?依頼者からは互い違いに使用するから返品しなくてよいと言われたのでそのまま使用しますが、事情を知らない方からは購入者が間違えたと思われ続けるでしょう。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。商品情報をサプライヤーに確認したところ、本来はすべて背面は黒色の商品とのことでした。メーカー、サプライヤーとともに在庫管理に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする