曜日別特売

TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 ライトグリーン

TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 ライトグリーン - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 ライトグリーン - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 ライトグリーン - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 ライトグリーン - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 ライトグリーン - TOKIO(藤沢工業)
種類ミーティングチェア内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
全7種類を絞り込む
幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86162377FNT10LGNライトグリーン488×525×760-4.2488
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86162386FSC15TLGNライトグリーン495×540×750-4.2495
21,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86162395FSC25TLGNライトグリーン573×540×750-4.4573
21,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86162404NFSBT20LGNライトグリーン514×532×7984384.1514
31,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86162422NFSGT20LGNライトグリーン514×532×7984384.1514
31,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86162413NFSBT30LGNライトグリーン514×532×7984384.3514
28,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
86162431NFSGT30LGNライトグリーン514×532×7984384.3514
28,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする