曜日別特売

TOKIO ミーティングテーブル 1800X450mm ホワイト

TOKIO ミーティングテーブル 1800X450mm ホワイト - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングテーブル 1800X450mm ホワイト - TOKIO(藤沢工業)
幅(mm)1800高さ(mm)700奥行(mm)450天板厚さ(mm)28材質(脚部)Φ31.8スチールパイプ/粉体塗装内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86164127TDST1845MWHホワイト1800×450×70015.8メラミン化粧板/エラストマエッジ巻
58,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86164136TDT1845MWHホワイト1800×450×70015.8メラミン化粧板/共巻
50,900
36,980
40,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする