TOKIO(藤沢工業)
TOKIO ミーティングテーブル 天板跳上げ 棚付1500X750マイルドウッド
幅(mm)
1500
質量(kg)
33
色
マイルドウッド
奥行(mm)
750
キャスター
Φ50ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)
棚
Φ15.9スチールパイプ/焼付塗装
材質(支柱)
25×80楕円スチールパイプ/粉体塗装
材質(天板)
メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ/裏面プリント合板
天板厚さ(mm)
28
材質(脚部)
Φ50.6スチールパイプ/クロムメッキ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86171373
TCF1575MWD
¥
87,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください