曜日別特売

TOKIO リフレッシュチェア 4本脚 ブラック

TOKIO リフレッシュチェア 4本脚 ブラック - TOKIO(藤沢工業)TOKIO リフレッシュチェア 4本脚 ブラック - TOKIO(藤沢工業)TOKIO リフレッシュチェア 4本脚 ブラック - TOKIO(藤沢工業)TOKIO リフレッシュチェア 4本脚 ブラック - TOKIO(藤沢工業)TOKIO リフレッシュチェア 4本脚 ブラック - TOKIO(藤沢工業)
内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86173263FSR4BK467-757ブラック-437407×4004.9
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86173272FSRR4BK467-757ブラック-437407×4005
24,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86173306RMHL4BK480540795ブラック480×540×795--6
43,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86173315RMHN4BK480540795ブラック480×540×795--6
43,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86173324RML4BK480540795ブラック480×540×795--6.1
41,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86173333RMN4BK480540795ブラック480×540×795--6.1
41,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86173245FMC4BK---ブラック467×513×770--5.4
18,000
取扱い終了
86173254FSK25BK---ブラック442×501×822--5.5
18,900
取扱い終了
86173281RF4BK---ブラック480×540×800--6.3
27,000
取扱い終了
86173297RMC4BK----480×540×795--6
36,200
取扱い終了
86173342RMN5BK---ブラック---7.8
31,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする