TOKIO ロビーチェア 2人背付テーブル付 ネイビー

TOKIO ロビーチェア 2人背付テーブル付 ネイビー - TOKIO(藤沢工業)
幅(mm)1560質量(kg)33.5高さ(mm)770種類ロビーチェア材質(天板)メラミン化粧板 エッジ巻き天板厚さ(mm)28座幅(mm)500座高(mm)380材質(脚部)アルミダイキャスト/スチール/粉体塗装材質(座面)PP樹脂一体成型品/ウレタン座奥行(mm)460アズワン品番64-7275-18材質(背)PP樹脂一体成型品/ウレタン内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86177113LA2TNVネイビー38033.5
233,600
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする