TOKIO(藤沢工業)
TOKIO 丸イス ビニールシート スチールパイプ焼付塗装
(1件のレビュー)
スタッキングが可能です。
仕様
座部:鋼板・合板・ウレタンフォーム、脚フレーム部:Φスチールパイプ・ 焼付塗装(ブラック)
質量(kg)
2.2
種類
丸椅子
張地
ビニールシート
材質(脚部)
スチールパイプ
材質(座面)
合板、ウレタンフォーム
座寸法×全高(mm)
Φ320×455
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86183937
M24T
レッド
2.2
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86183946
M24T
ブルー
2.2
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86183955
M24T
グリーン
2.2
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。