曜日別特売

TOKIO 食堂用チェア 青

TOKIO 食堂用チェア 青 - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 食堂用チェア 青 - TOKIO(藤沢工業)
種類食堂用チェア内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86185504FSC120ブルー427×315×430435360×3153
13,000
9,198
10,118(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月15日
86185522FSC300ブルー423×360×761435355×3604.5
17,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86185513FSC200ブルー-435355×3604.3
12,500
取扱い終了
メーカー直送
特別運賃
代替品有
86185531FSK25Lブルー442×501×822--5.5
17,800
取扱い終了
86185547FSR4Lブルー-437407×4004.9
13,300
取扱い終了
86185556FSR4LBLブルー-437-4.9
13,300
取扱い終了
86185565FSRR4Lブルー-437407×4005
14,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86185513FSC20037454471FSC-200-BLFSC200 TOKIO リフレッシュチェア(スタッキング)ビニールシート TOKIO(藤沢工業) 37454471TOKIO リフレッシュチェア(スタッキング)ビニールシートTOKIO(藤沢工業)1脚
9,998
欠品中
税込10,998
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする