TOKIO(藤沢工業)
TOKIO 食堂用チェア 緑
種類
食堂用チェア
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86185583
FSC320
460×360×660
435
355×360
4.6
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86185592
FSC370
460×360×710
435
355×360
4.7
¥
25,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86185601
FSC420
460×360×760
435
355×360
4.8
¥
25,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86185574
FSC200
-
435
355×360
4.3
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
特別運賃
代替品有
86185617
FSK25L
442×501×822
-
-
5.5
¥
17,800
取扱い終了
86185626
FSR4L
-
437
407×400
4.9
¥
13,300
取扱い終了
86185635
FSR4L.GN
-
437
-
4.9
¥
13,300
取扱い終了
86185644
FSRR4L
-
437
407×400
5
¥
14,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。