曜日別特売

TOKIO 折りたたみテーブル 1200×450mm アイボリ

TOKIO 折りたたみテーブル 1200×450mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1200×450mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1200×450mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1200×450mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1200×450mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)
奥行(mm)450間口(mm)1200キャスターなし材質(天板)メラミン化粧板 ソフトエッジ天板厚さ(mm)28材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86185757TW1245Tアイボリー1200×450×70011.5
36,900
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86185766TW1245TNアイボリー1200×450×70010.5
34,600
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86185775TWS1245Tアイボリー1200×450×70012
43,900
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86185784TWS1245TNアイボリー1200×450×70011
41,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86185793TZS1245アイボリー1200×450×3309
33,900
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする