曜日別特売

TOKIO 折りたたみテーブル 1200×750mm チーク

TOKIO 折りたたみテーブル 1200×750mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1200×750mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1200×750mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1200×750mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1200×750mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1200×750mm チーク - TOKIO(藤沢工業)
奥行(mm)750間口(mm)1200天板厚さ(mm)28材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
材質(天板)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86186143TW1275Tチーク1200×750×70019メラミン化粧板 ソフトエッジ
64,900
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186152TW1275TNチーク1200×750×70017メラミン化粧板 ソフトエッジ
61,400
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186161TWS1275Tチーク1200×750×70019.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
72,000
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186177TWS1275TNチーク1200×750×70017.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
68,900
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186186TZ1275チーク1200×750×33015メラミン化粧板 共貼
51,300
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186195TZS1275チーク1200×750×33015メラミン化粧板 ソフトエッジ
58,600
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする