曜日別特売

TOKIO 折りたたみテーブル 1200×900mm ローズ

TOKIO 折りたたみテーブル 1200×900mm ローズ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1200×900mm ローズ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1200×900mm ローズ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1200×900mm ローズ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1200×900mm ローズ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1200×900mm ローズ - TOKIO(藤沢工業)
奥行(mm)900間口(mm)1200天板厚さ(mm)28材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
材質(天板)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86186387TW1290Tローズ1200×900×70020.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
67,600
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186396TW1290TNローズ1200×900×70021.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
64,100
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186405TWS1290Tローズ1200×900×70021メラミン化粧板 ソフトエッジ
74,700
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186414TWS1290TNローズ1200×900×70019メラミン化粧板 ソフトエッジ
71,200
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186423TZ1290ローズ1200×900×33016メラミン化粧板 共貼
55,600
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186432TZS1290ローズ1200×900×33016メラミン化粧板 ソフトエッジ
62,700
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする