曜日別特売

TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm アイボリ

TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)
高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1500天板厚さ(mm)28
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
質量(kg)
材質(天板)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86186527T1545N1台アイボリー1500×450×70011メラミン化粧板 共貼
29,000
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
86186554TU15451個アイボリー1500×450×70011.5メラミン化粧板 共巻
45,100
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186563TUS15451個アイボリー1500×450×70011.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
53,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186572TW1545PT1個アイボリー1500×450×70019.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
70,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186581TW1545PTN1個アイボリー1500×450×70018メラミン化粧板 ソフトエッジ
68,200
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186597TW1545T1個アイボリー1500×450×70013メラミン化粧板 ソフトエッジ
38,400
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186606TW1545TN1個アイボリー1500×450×70012メラミン化粧板 ソフトエッジ
36,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186615TWS1545PT1個アイボリー1500×450×70020.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
86,500
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186624TWS1545PTN1個アイボリー1500×450×70018.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
84,200
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186633TWS1545T1個アイボリー1500×450×70013.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
46,600
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186642TWS1545TN1個アイボリー1500×450×70012.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
44,300
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186651TZS15451個アイボリー1500×450×70010.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
35,400
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186536TF1545N1個アイボリー1500×450×70011.5メラミン化粧板 エラストマエッジ巻
33,700
取扱い終了
86186545TFA1545N1個アイボリー1500×450×7009.5メラミン化粧板 ポリウレタン一体成型エッジ
45,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする