TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm チーク

TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×450mm チーク - TOKIO(藤沢工業)
奥行(mm)450間口(mm)1500天板厚さ(mm)28
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86186667T1545N1台チーク1500×450×70011メラミン化粧板 共貼
29,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186676TF1545N1個チーク1500×450×70011.5メラミン化粧板 エラストマエッジ巻
57,700
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186694TU15451個チーク1500×450×70011.5メラミン化粧板 共巻
45,100
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186703TUS15451個チーク1500×450×70011.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
53,000
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186712TW1545PT1個チーク1500×450×70019.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
70,400
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186721TW1545PTN1個チーク1500×450×70018メラミン化粧板 ソフトエッジ
68,200
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186737TW1545T1個チーク1500×450×70013メラミン化粧板 ソフトエッジ
38,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186746TW1545TN1個チーク1500×450×70012メラミン化粧板 ソフトエッジ
36,100
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186755TWS1545PT1個チーク1500×450×70020.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
86,500
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186764TWS1545PTN1個チーク1500×450×70018.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
84,200
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186773TWS1545T1個チーク1500×450×70013.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
46,600
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186782TWS1545TN1個チーク1500×450×70012.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
44,300
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186791TZ15451台チーク1500×450×33010.5メラミン化粧板 共貼
27,600
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186807TZS15451個チーク1500×450×70010.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
35,400
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86186685TFA1545N1個チーク1500×450×7009.5メラミン化粧板 ポリウレタン一体成型エッジ
45,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする