曜日別特売

TOKIO 折りたたみテーブル 1500×600mm チーク

TOKIO 折りたたみテーブル 1500×600mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×600mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×600mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×600mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×600mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×600mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×600mm チーク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1500×600mm チーク - TOKIO(藤沢工業)
奥行(mm)600間口(mm)1500天板厚さ(mm)28
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
全15種類を絞り込む
質量(kg)
材質(天板)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86187114T1560N1台チーク1500×600×70013.5メラミン化粧板 共貼
36,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86187123TF1560N1個チーク1500×600×70013.5メラミン化粧板 エラストマエッジ巻
67,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86187141TU15601個チーク1500×600×70014.5メラミン化粧板 共巻
54,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86187157TUS15601個チーク1500×600×70014.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
62,000
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86187166TW1560PT1個チーク1500×600×70023.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
80,100
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86187175TW1560PTN1個チーク1500×600×70022メラミン化粧板 ソフトエッジ
77,900
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86187184TW1560T1個チーク1500×600×70016メラミン化粧板 ソフトエッジ
48,300
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86187193TW1560TN1個チーク1500×600×70015メラミン化粧板 ソフトエッジ
46,000
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86187202TWS1560PT1個チーク1500×600×70024.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
97,400
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86187211TWS1560PTN1個チーク1500×600×70022.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
95,200
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86187227TWS1560T1個チーク1500×600×70016.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
56,400
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86187236TWS1560TN1個チーク1500×600×70015.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
54,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86187245TZ15601個チーク1500×600×33013メラミン化粧板 共貼
35,700
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86187254TZS15601個チーク1500×600×33013メラミン化粧板 ソフトエッジ
43,600
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86187132TFA1560N1個チーク1500×600×70010.5メラミン化粧板 ポリウレタン一体成型エッジ
49,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする