TOKIO 折りたたみテーブル 1800×450mm ローズ

TOKIO 折りたたみテーブル 1800×450mm ローズ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×450mm ローズ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×450mm ローズ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×450mm ローズ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×450mm ローズ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×450mm ローズ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×450mm ローズ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×450mm ローズ - TOKIO(藤沢工業)
奥行(mm)450間口(mm)1800天板厚さ(mm)28
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86188426T1845N1台ローズ1800×450×70012.5メラミン化粧板 共貼
27,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188435TF1845N1個ローズ1800×450×70013.5メラミン化粧板 エラストマエッジ巻
55,600
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188453TU18451個ローズ1800×450×70013メラミン化粧板 共巻
45,100
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188462TUS18451個ローズ1800×450×70013メラミン化粧板 ソフトエッジ
53,000
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188471TW1845PT1個ローズ1800×450×70023メラミン化粧板 ソフトエッジ
70,300
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188487TW1845PTN1個ローズ1800×450×70021.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
68,000
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188496TW1845T1個ローズ1800×450×70014.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
38,200
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188505TW1845TN1個ローズ1800×450×70013.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
35,900
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188514TWS1845PT1個ローズ1800×450×70024メラミン化粧板 ソフトエッジ
86,300
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188523TWS1845PTN1個ローズ1800×450×70022メラミン化粧板 ソフトエッジ
84,000
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188532TWS1845T1個ローズ1800×450×70015メラミン化粧板 ソフトエッジ
46,200
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188541TWS1845TN1個ローズ1800×450×70014メラミン化粧板 ソフトエッジ
44,100
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188557TZ1845RO1台ローズ1800×450×33012メラミン化粧板 共貼
27,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188566TZS18451個ローズ1800×450×33012メラミン化粧板 ソフトエッジ
35,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188417ATS1845N1個ローズ1800×450×70011.5メラミン化粧板 ソフトエッジ巻
42,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
86188444TFA1845N1個ローズ1800×450×70011.5メラミン化粧板 ポリウレタン一体成型エッジ
45,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする