曜日別特売

TOKIO 折りたたみテーブル 1800×600mm アイボリ

TOKIO 折りたたみテーブル 1800×600mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×600mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×600mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×600mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×600mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×600mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×600mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみテーブル 1800×600mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)
奥行(mm)600間口(mm)1800天板厚さ(mm)28
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
全16種類を絞り込む
質量(kg)
材質(天板)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86188593T1860N1台アイボリー1800×600×70015メラミン化粧板 共貼
35,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188627TU18601個アイボリー1800×600×70016メラミン化粧板 共巻
54,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188636TUS18601個アイボリー1800×600×70016メラミン化粧板 ソフトエッジ
62,000
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188645TW1860PT1個アイボリー1800×600×70027メラミン化粧板 ソフトエッジ
79,900
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188654TW1860PTN1個アイボリー1800×600×70025.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
77,700
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188663TW1860T1個アイボリー1800×600×70018.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
48,200
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188672TW1860TN1個アイボリー1800×600×70017.5メラミン化粧板 ソフトエッジ
45,900
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188681TWS1860PT1個アイボリー1800×600×70028メラミン化粧板 ソフトエッジ
97,400
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188697TWS1860PTN1個アイボリー1800×600×70026メラミン化粧板 ソフトエッジ
95,200
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188706TWS1860T1個アイボリー1800×600×70019メラミン化粧板 ソフトエッジ
56,300
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188715TWS1860TN1個アイボリー1800×600×70018メラミン化粧板 ソフトエッジ
54,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188724TZ18601個アイボリー1800×600×33015メラミン化粧板 共貼
35,700
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188733TZS18601個アイボリー1800×600×33015メラミン化粧板 ソフトエッジ
43,600
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86188584ATS1860N1個アイボリー1800×600×70014.5メラミン化粧板 ソフトエッジ巻
48,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
86188602TF1860N1個アイボリー1800×600×70016メラミン化粧板 エラストマエッジ巻
40,200
取扱い終了
86188611TFA1860N1個アイボリー1800×600×70013メラミン化粧板 ポリウレタン一体成型エッジ
54,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする