曜日別特売

TOKIO 折りたたみテーブル 棚付 1800×450mm アイボリ

TOKIO 折りたたみテーブル 棚付 1800×450mm アイボリ - TOKIO(藤沢工業)
高さ(mm)700奥行(mm)450天板厚さ(mm)28内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86191305T1845アイボリー1800×450×70013.5メラミン化粧板 共貼26mm角スチールパイプ/焼付塗装
29,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86191296ATS1845アイボリー1800×450×70013メラミン化粧板 ソフトエッジ巻27mm角アルミパイプ/アクリル塗装
46,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
86191314TF1845アイボリー1800×450×70015メラミン化粧板 エラストマエッジ巻26mm角スチールパイプ/焼付塗装
38,800
取扱い終了
86191323TFA1845アイボリー1800×450×70013メラミン化粧板 ポリウレタン一体成型エッジ27mm角アルミパイプ/アクリル塗装
50,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする