TOKIO(藤沢工業)
TOKIO 折りたたみテーブル 棚付 1800×450mm ローズ
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
天板厚さ(mm)
28
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86191384
T1845
ローズ
1800×450×700
13.5
メラミン化粧板 共貼
26mm角スチールパイプ/焼付塗装
¥
29,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86191393
TF1845
ローズ
1800×450×700
15
メラミン化粧板 エラストマエッジ巻
26mm角スチールパイプ/焼付塗装
¥
62,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86191375
ATS1845
ローズ
1800×450×700
13
メラミン化粧板 ソフトエッジ巻
27mm角アルミパイプ/アクリル塗装
¥
46,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
86191402
TFA1845
ローズ
1800×450×700
13
メラミン化粧板 ポリウレタン一体成型エッジ
27mm角アルミパイプ/アクリル塗装
¥
50,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。