TOKIO(藤沢工業)
TOKIO 折りたたみテーブル 棚付 1800×600mm アイボリ
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
天板厚さ(mm)
28
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86191427
T1860
-
アイボリー
1800×600×700
17
¥
37,300
¥
27,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53529737
T1860【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
アイボリー
1800×600×700
17
¥
36,900
¥
27,900
¥
19,980
アウトレット
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
86191411
ATS1860
-
アイボリー
1800×600×700
16
¥
53,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
86191436
TF1860
-
アイボリー
1800×600×700
17.5
¥
44,900
取扱い終了
86191445
TFA1860
-
アイボリー
1800×600×700
14.5
¥
58,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。