曜日別特売

TOKIO 折りたたみ会議テーブル 1800×450mm ローズ

TOKIO 折りたたみ会議テーブル 1800×450mm ローズ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみ会議テーブル 1800×450mm ローズ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみ会議テーブル 1800×450mm ローズ - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 折りたたみ会議テーブル 1800×450mm ローズ - TOKIO(藤沢工業)
奥行(mm)450間口(mm)1800天板厚さ(mm)28内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86192897TS1845ローズ1800×450×70014
39,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86192906TS1845Nローズ1800×450×70013
38,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86192915TS1845Pローズ1800×450×70023
79,700
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86192924TS1845PNローズ1800×450×70021
78,100
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86192872AT1845NUERローズ-12.1
43,400
取扱い終了
86192881T1845UERローズ-15
32,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする