アサダ
パイプソー
電源(V)
100
モーター(W)
750
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力
切断能力(mm)パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86203564
58003
50~300
鋳鉄管:Φ50.8~304.8、銅管:Φ50.8~304.8、反転シール施工管:Φ50.8~304.8
¥
798,000
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86203625
58013
50~350
水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング:Φ50.8~355.6
¥
835,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070