バンドソー32F

バンドソー32F - アサダ

乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。
コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。
オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。
45°角度切りもできます。
クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。

用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断にトラスコ品番852-2742セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本寸法(mm)1530×620×640質量(kg)114切断能力【鋼管】300/175 A切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200バイス方式平バイス切断能力(Φmm)【丸棒】150/-アズワン品番64-6748-11切断角度(°)90/45内容量1台
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86204474BS324
1,290,000
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/パイプソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする