アサダ
ボルトねじ用チェーザ メートル右 M30-33
用途
ねじ切機用 、ボルトメートル右ねじ切削用チェーザ
適合
【ダイヘッド】ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)
トラスコ品番
852-0489
質量(g)
600
寸法
メートル右M30-33
アズワン品番
64-6747-44
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86206075
89193
¥
20,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません