アサダ
ボルトねじ用チェーザメートル
用途
ねじ切機用 、ボルトメートル左ねじ切削用チェーザ
適合
【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1
質量(g)
300
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86206233
89165
852-0482
メートル左ML10
64-6747-37
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
86206242
89166
852-0483
メートル左ML12
64-6747-38
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
86206224
89164
852-0481
メートル左ML8
64-6747-36
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません