アサダ
管用テーパーねじ用チェーザ AM1”-11/2” ステンレス管用
用途
水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用
仕様
ステンレス管用
トラスコ品番
852-0508
適合機種
自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)
材質
ハイス
サイズ
1-11/2
質量(g)
500
アズワン品番
64-6747-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86207335
AS112
¥
38,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません