アサダ
管用テーパーねじ用チェーザ AT1/2”-3/4” 鋼管用ハイス
用途
水道・ガス管用テーパーねじ切削、鋼管用
仕様
鋼管用
トラスコ品番
852-0498
適合機種
自動ダイヘッド(スーパーマチック2000他)
材質
ハイス
サイズ
1/2-3/4
アズワン品番
64-6747-53
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86207344
89255
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません